METZ CONNECT - Parallelzange 1 3/8 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140301-E
Ausführung - Gelenk
Mit Rutschhemmung - Nein
Geeignet für Ölfilter - Nein
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184115489
Sonepar Artikelnummer
120532243
Hersteller Artikelnummer
140301-E
Hersteller Typ
140301-E
Hersteller Artikel Nr.:
140301-E
Ausführung:
Gelenk
Mit Rutschhemmung:
Nein
Geeignet für Ölfilter:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Gewicht:
268.4 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.268 kg


