METZ CONNECT - Patchcord Cat.6A 10GB_T AWG26 2RJ45,SFTP, LS0H, green 4,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1308454055-E
Kabeltyp - S/FTP
Kategorie - 6A (IEC)
Länge - 4 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184117629
Sonepar Artikelnummer
120531670
Hersteller Artikelnummer
1308454055-E
Hersteller Typ
1308454055-E
Hersteller Artikel Nr.:
1308454055-E
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
4 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
Ja
Farbe der Knickschutztülle:
grün
Ausführung flammwidrig:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.169 kg


