METZ CONNECT - Patchcord Cat.6A 10GB_T AWG26 2RJ45,SFTP, LS0H, yellow 2,5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1308452577-E
Kabeltyp - S/FTP
Kategorie - 6A (IEC)
Länge - 2.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184117247
Sonepar Artikelnummer
120531663
Hersteller Artikelnummer
1308452577-E
Hersteller Typ
1308452577-E
Hersteller Artikel Nr.:
1308452577-E
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
2.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
gelb
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
Ja
Farbe der Knickschutztülle:
gelb
Ausführung flammwidrig:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.108 kg


