Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Patchkabel 40G AWG 26 1,5 m gelb

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Patchkabel 40G AWG 26 1,5 m gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13084H1577-E

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 1.5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394618074

Sonepar Artikelnummer

120889619

Hersteller Artikelnummer

13084H1577-E

Hersteller Typ

13084H1577-E

Hersteller Artikel Nr.:

13084H1577-E

Kabeltyp:

S/FTP

Kategorie:

sonstige

Länge:

1.5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

gelb

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

Ja

Farbe der Knickschutztülle:

gelb

Ausführung flammwidrig:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

1:1

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.088 kg

Voll-/paargeschirmtes 40G Patchkabel, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 (PiMF), Kabelmantel: LSHF (LSOH), halogenfrei, zwei robuste, geschirmte und multiportfähige RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, geschützter Verriegelungshaken, Übertragungstechnische Eigenschaften Cat.8.1 nach ISO/IEC 11801 (bis 2000 MHz), Einhaltung der Klasse I nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, 40GBASE-T geeignet für 40 Gbit Ethernet (IEEE 802.3bq), geeignet für Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, Standardvarianten: 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m, 3,0 m, 5,0 m