Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Patchkabel 6kV Flex500 Outdoor 1m schwarz

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Patchkabel 6kV Flex500 Outdoor 1m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13084F1000-E

  • Kabeltyp - S/UTP

  • Kategorie - 5E

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394639888

Sonepar Artikelnummer

121047648

Hersteller Artikelnummer

13084F1000-E

Hersteller Typ

13084F1000-E

Hersteller Artikel Nr.:

13084F1000-E

Kabeltyp:

S/UTP

Kategorie:

5E

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

schwarz

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

Ja

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Ausführung flammwidrig:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

24

Pinbelegung:

1:1

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.082 kg

RJ45 Patchkabel für Industrie und Außenanwendungen, geschirmtes Cat.5e, Class EA RJ45 Patchkabel, Einhaltung des Klasse EA Channel-Link nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1, getestet: Channel-Link bis 500 MHz, für 10 GBit/s Ethernet (IEEE 802.3an) bis 40m geeignet , besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, Robustes und abriebfestes Kabel für die Industrieanwendung, wie im Maschinen- und Anlagenbau. Ebenfalls geeignet für die Verlegung im Freien, Einhaltung der VDE-AR-N 4100:2019-04 (6KV Stoßspannungsprüfung nach DIN EN 60664-1) bei Verlegung in Zählerplatz und Elektroverteilern, Kabeltyp: S/UTP 4x2xAWG24/7, Kabelmantel LSHF (FRNC) PUR, schwarz, Das Kabel ist für wiederholte bewegte Anwendung (Schleppkette) konstruiert. Getestet mit einem Biegeradius von 100mm und einer Beschleunigung von 4m/s² wurden 3 Mio. Zyklen bei Raumtemperatur erreicht.zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, UV, Öl beständig , Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE), für IoT, M2M, IoT, HDBaseT, Industrie 4.0, Multimedia, Breitband-Video geeignet, Knickschutztülle umspritzt , deutlich längere Haltbarkeit als Standard-Patchkabel, sehr kurze Knickschutztülle