Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 0,3 m grau

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 0,3 m grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13084U0333-E

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Kategorie - 6

  • Länge - 0.3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394668796

Sonepar Artikelnummer

121066451

Hersteller Artikelnummer

13084U0333-E

Hersteller Typ

13084U0333-E

Hersteller Artikel Nr.:

13084U0333-E

Kabeltyp:

S/FTP

Kategorie:

6

Länge:

0.3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

Ja

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Ausführung flammwidrig:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

1:1

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.033 kg

Optimale Lösung bei Platzmangel, besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemevollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel PUR-RUB, sehr kurze Knickschutztülle, besonders geeignet für VoIP Endgeräte, Biegeradius von bis zu 10 mm möglich, deutlich längere Haltbarkeit als Standard-Patchkabel, problemlos bis zu 8500 Bewegungszyklen unter Belastung