METZ CONNECT - Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 10,0 m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13084UA000-E
Kabeltyp - S/FTP
Kategorie - 6
Länge - 10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394669052
Sonepar Artikelnummer
121066476
Hersteller Artikelnummer
13084UA000-E
Hersteller Typ
13084UA000-E
Hersteller Artikel Nr.:
13084UA000-E
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
schwarz
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
Ja
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Ausführung flammwidrig:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.385 kg


