Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Patchkabel Cat.6A AWG 26 1,0 m rot mit Wickeletikett

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Patchkabel Cat.6A AWG 26 1,0 m rot mit Wickeletikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1308451066WE

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394667492

Sonepar Artikelnummer

121066417

Hersteller Artikelnummer

1308451066WE

Hersteller Typ

1308451066WE

Hersteller Artikel Nr.:

1308451066WE

Kabeltyp:

S/FTP

Kategorie:

6A (IEC)

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

rot

Rasthebelschutz:

Ja

Ausführung flammwidrig:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

1:1

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.049 kg

GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-frei und halogenfrei, geeignet für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT, Knickschutztülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, gleiche Breite für Knickschutztülle und RJ45 Stecker, Kennzeichnung mit ein- oder beidseitig angebrachten Wickeletiketten mit individueller Beschriftung, Varianten, Farbe: schwarz, weiß, grau, rot, blau, gelb, grün, orange-schwarz, violett-schwarz, lila-schwarz , Mindestauftragsmenge pro Länge- und Bedruckungsausführung: 1,0 m und 2,0 m = 10 Stück, 5,0 m und 10,0 m = 5 Stück , Weiterer Etiketten Ausführungen nach Absprache möglich. Gegebenenfalls mit Aufpreis.