METZ CONNECT - Patchkabel Cat.6A AWG 26 2,0 m lila-schwarz mit Wickeletikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1308452009WE
Kabeltyp - S/FTP
Kategorie - 6A (IEC)
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394667553
Sonepar Artikelnummer
121066423
Hersteller Artikelnummer
1308452009WE
Hersteller Typ
1308452009WE
Hersteller Artikel Nr.:
1308452009WE
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
sonstige
Rasthebelschutz:
Ja
Ausführung flammwidrig:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.088 kg


