METZ CONNECT - Patchkabel Kat.6A S/FTP halogenfrei LSHF(LSOH) 0,3m grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1308450333-E
Kabeltyp - S/FTP
Kategorie - 6A (IEC)
Länge - 0.3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4250184181033
Sonepar Artikelnummer
120385688
Hersteller Artikelnummer
1308450333-E
Hersteller Typ
1308450333-E
Hersteller Artikel Nr.:
1308450333-E
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
0.3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
Ja
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Ausführung flammwidrig:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.019 kg


