METZ CONNECT - Patchkabel Kat.6A S/FTP halogenfrei LSHF(LSOH) 4,0m grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1308454033-E
Kabeltyp - S/FTP
Kategorie - 6A (IEC)
Länge - 4 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(4)
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184117384
Sonepar Artikelnummer
120169639
Hersteller Artikelnummer
1308454033-E
Hersteller Typ
1308454033-E
Hersteller Artikel Nr.:
1308454033-E
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
4 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
Ja
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Ausführung flammwidrig:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.169 kg


