METZ CONNECT - Patchkabel Kat.6A S/FTP halogenfrei LSHF(LSOH) 7,0m violett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1308457002-E
Kabeltyp - S/FTP
Kategorie - 6A (IEC)
Länge - 7 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394614830
Sonepar Artikelnummer
120609529
Hersteller Artikelnummer
1308457002-E
Hersteller Typ
1308457002-E
Hersteller Artikel Nr.:
1308457002-E
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
7 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
Ja
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Ausführung flammwidrig:
Ja
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.287 kg


