Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSHF 1,0 m grau

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSHF 1,0 m grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13084C1033-E

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184146841

Sonepar Artikelnummer

120531741

Hersteller Artikelnummer

13084C1033-E

Hersteller Typ

13084C1033-E

Hersteller Artikel Nr.:

13084C1033-E

Kabeltyp:

S/FTP

Kategorie:

6A (IEC)

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

Ja

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Ausführung flammwidrig:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

27

Pinbelegung:

1:1

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.051 kg

Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A SystemecULus gelistet / DUXR.E178484, vollgeschirmtes Cat.6, A Patchkabel AWG 27/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 27/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801-1 und IEC 61935-2Class E, A Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE) und HDBaseT geeignet, Knickschutztülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen