METZ CONNECT - Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSOH 30,0 gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130845C077-E
Kabeltyp - S/FTP
Kategorie - 6A (IEC)
Länge - 30 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184174653
Sonepar Artikelnummer
120531725
Hersteller Artikelnummer
130845C077-E
Hersteller Typ
130845C077-E
Hersteller Artikel Nr.:
130845C077-E
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
30 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
gelb
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
Ja
Farbe der Knickschutztülle:
gelb
Ausführung flammwidrig:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
1.192 kg


