Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Patchkabel SPE AWG 26/7 PUR 0,5 m

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Patchkabel SPE AWG 26/7 PUR 0,5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1462220505-E

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 0.3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394661087

Sonepar Artikelnummer

121377458

Hersteller Artikelnummer

1462220505-E

Hersteller Typ

1462220505-E

Hersteller Artikel Nr.:

1462220505-E

Kabeltyp:

S/FTP

Kategorie:

sonstige

Länge:

0.3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Knickschutztülle:

sonstige

Rasthebelschutz:

Ja

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Ausführung flammwidrig:

Ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Kabelkonstruktion:

sonstige

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

1:1

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.028 kg

Patchkabel SPE Industrie IP20 geschirmt, AWG 26/7 PUR 0,5 m grün, 2 x SPE T1 vollgeschirmt, geeignet fuer PoDL , für Übertragungsgeschwindigkeiten bis 1000 Mbit/s