METZ CONNECT - Patchkabelzugentlastung für 2x12 Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130861-24ZE-E
Ausführung - Kabelabfangschiene
Werkstoff - Metall
Farbe - sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184151432
Sonepar Artikelnummer
120531760
Hersteller Artikelnummer
130861-24ZE-E
Hersteller Typ
130861-24ZE-E
Hersteller Artikel Nr.:
130861-24ZE-E
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
75.6 mm
Länge:
110 mm
Durchmesser:
10 mm
RAL-Nummer:
9006
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.200 kg


