METZ CONNECT - Patchpanel 19'' 24Port 0,5HE leer grau RAL7035 Keystone

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130925-GRKE
Art des Steckverbindersystems - RJ
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0.5
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 24
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251122194023
Sonepar Artikelnummer
120401202
Hersteller Artikelnummer
130925-GRKE
Hersteller Typ
130925-GRKE
Hersteller Artikel Nr.:
130925-GRKE
Art des Steckverbindersystems:
RJ
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0.5
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
24
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.380 kg


