METZ CONNECT - Patchpanel 19'' 24Port 1HE leer Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130921-00-E
Art des Steckverbindersystems - RJ
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 24
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4250184106159
Sonepar Artikelnummer
120147460
Hersteller Artikelnummer
130921-00-E
Hersteller Typ
130921-00-E
Hersteller Artikel Nr.:
130921-00-E
Art des Steckverbindersystems:
RJ
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
24
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.898 kg


