METZ CONNECT - Patchpanel 19'' 24Port 1HE leer Edelstahl Keystone

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130A21-00-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 0
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Geschirmt - Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184106678
Sonepar Artikelnummer
120401199
Hersteller Artikelnummer
130A21-00-E
Hersteller Typ
130A21-00-E
Hersteller Artikel Nr.:
130A21-00-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
0
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
43.6 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.780 kg


