Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Patchpanel 19'' 24Port 1HE leer grau gewinkelt Keystone

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Patchpanel 19'' 24Port 1HE leer grau gewinkelt Keystone

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130926A0003KE

  • Art des Steckverbindersystems - RJ

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 24

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251122186066

Sonepar Artikelnummer

120401204

Hersteller Artikelnummer

130926A0003KE

Hersteller Typ

130926A0003KE

Hersteller Artikel Nr.:

130926A0003KE

Art des Steckverbindersystems:

RJ

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

24

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.565 kg

Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port , gewinkelt, unbestückt, geschirmt, für 24 Einzelmodule in Keystonebauform, Modulträgerfront aus pulverbeschichtetem Stahlblech, optimiert für 10 GE in Verbindung mit den UTP Cat.6, A Modulen, Portöffnungen gewinkelt, Port 1 - 12 ca. 30° nach rechts, Port 13 - 24 ca. 30° nach links, Modulhalter aus verzinktem Stahlblech, zusätzliche Zugentlastung am Modulhalter mittels Kabelbinder möglich, Erdungsschraube mit Zahnscheibe, inkl. ca. 40 cm Erdungskabel, alle vollgeschirmten Module sind über den Modulträger verbunden