METZ CONNECT - Patchpanel 19'' 24Port 1HE leer schwarz RAL9005 Keystone

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130926-0029KE
Art des Steckverbindersystems - RJ
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 24
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251122184352
Sonepar Artikelnummer
120401200
Hersteller Artikelnummer
130926-0029KE
Hersteller Typ
130926-0029KE
Hersteller Artikel Nr.:
130926-0029KE
Art des Steckverbindersystems:
RJ
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
24
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.660 kg


