METZ CONNECT - PFD2-E12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110292032215
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Spannungsmessbereich - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184118176
Sonepar Artikelnummer
120531489
Hersteller Artikelnummer
110292032215
Hersteller Typ
110292032215
Hersteller Artikel Nr.:
110292032215
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
400 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Nein
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Breite:
22.5 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.110 kg


