METZ CONNECT - Pinzette für LWL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150800206-E
Länge - 126 mm
Form - gerade
Vernickelt - Nein
Herkunftsland - JP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394625737
Sonepar Artikelnummer
120889921
Hersteller Artikelnummer
150800206-E
Hersteller Typ
150800206-E
Hersteller Artikel Nr.:
150800206-E
Länge:
126 mm
Form:
gerade
Vernickelt:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.019 kg
Pinzette, Ende spitz gerade, Stahl gehärtet, rostfrei, Länge 126 mm


