METZ CONNECT - PV10 F10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110720
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08 .. 25 mm²
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184123187
Sonepar Artikelnummer
120531335
Hersteller Artikelnummer
110720
Hersteller Typ
110720
Hersteller Artikel Nr.:
110720
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 .. 25 mm²
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.08 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 .. 25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Betriebstemperatur:
-75 °C
Breite:
11.2 mm
Höhe:
87.5 mm
Tiefe:
60 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85312020
Gewicht:
0.032 kg


