Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - R274, 4 Wechsler, 24 V DC

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - R274, 4 Wechsler, 24 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110017251407

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251122194832

Sonepar Artikelnummer

120531486

Hersteller Artikelnummer

110017251407

Hersteller Typ

110017251407

Hersteller Artikel Nr.:

110017251407

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Nennstrom:

7 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

24 V

Max. Einschaltstrom:

12 A

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT I

Breite:

21 mm

Höhe:

35.5 mm

Tiefe:

27.4 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.031 kg

Kompaktes, steckbares Relais für den industriellen Einsatz., Steckzungen sind als Lötfahnen ausgebildet, Mechanische Schaltstellungsanzeige, Mit Handprüftaste, kadmiumfreie Kontakte, LED-Anzeige, Freilaufdiode (nur bei DC Variante)