METZ CONNECT - Rangierfeld 19'' 1HE,HW,ALU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130894-01-AL-E
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - Metall
Breite - 56 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184132394
Sonepar Artikelnummer
120377969
Hersteller Artikelnummer
130894-01-AL-E
Hersteller Typ
130894-01-AL-E
Hersteller Artikel Nr.:
130894-01-AL-E
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Breite:
56 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
43.6 mm
Länge:
66 mm
Durchmesser:
10 mm
RAL-Nummer:
9006
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.262 kg


