Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Rangierfeld 19 Zoll 0,5HE 56 mm schwarz RAL9005

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Rangierfeld 19 Zoll 0,5HE 56 mm schwarz RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130894-05-29-E

  • Ausführung - Kabelführungspanel

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 56 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0.5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251122181726

Sonepar Artikelnummer

120531773

Hersteller Artikelnummer

130894-05-29-E

Hersteller Typ

130894-05-29-E

Hersteller Artikel Nr.:

130894-05-29-E

Ausführung:

Kabelführungspanel

Werkstoff:

Metall

Breite:

56 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0.5

Farbe:

schwarz

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Ja

Höhe:

21.8 mm

Länge:

483 mm

Durchmesser:

7 mm

RAL-Nummer:

9005

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

0.198 kg

Rangierfeld 19 Zoll 0,5 HE , Kabelmanagement zum horizontalen rangieren der Patchkabel, Kabelführungsbügel ca. 42,0 mm, 5 offene Kabelführungsbügel, Stahl pulverbeschichtet, schwarz RAL9005