Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Rangierfeld 19 Zoll 1HE 56 mm grau RAL7035

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Rangierfeld 19 Zoll 1HE 56 mm grau RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130894-01-03-E

  • Ausführung - Kabelführungspanel

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 56 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184132370

Sonepar Artikelnummer

120418673

Hersteller Artikelnummer

130894-01-03-E

Hersteller Typ

130894-01-03-E

Hersteller Artikel Nr.:

130894-01-03-E

Ausführung:

Kabelführungspanel

Werkstoff:

Metall

Breite:

56 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Farbe:

grau

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Ja

Höhe:

43.6 mm

Länge:

66 mm

Durchmesser:

10 mm

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

0.430 kg

Rangierfeld 19 Zoll 1HE, Kabelmanagement zum horizontalen rangieren der Patchkabel, Kabelführungsbügel 56,0 mm, besonders geeignet auch für LWL-Patchkabel, 5 schwarze Kabelführungsbügel aus Kunststoff mit großen Auflageflächen, einfache Montage der Kabelführungsbügel durch verdrehen, optional erhältlich: aufsteckbare Beschriftungsleiste , Kabelführungsbügel nicht vormontiert , Varianten: Stahl pulverbeschichtet grau oder schwarz, Aluminium silber eloxiert, Edelstahl