Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Rangierpanel 19'' 1HE grau RAL7035 mit 5 Bügel 75mm

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Rangierpanel 19'' 1HE grau RAL7035 mit 5 Bügel 75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130894-03-03-E

  • Ausführung - Kabelführungspanel

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 75 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4251122186080

Sonepar Artikelnummer

120401206

Hersteller Artikelnummer

130894-03-03-E

Hersteller Typ

130894-03-03-E

Hersteller Artikel Nr.:

130894-03-03-E

Ausführung:

Kabelführungspanel

Werkstoff:

Metall

Breite:

75 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Farbe:

grau

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Ja

Höhe:

44.45 mm

Länge:

76.4 mm

Durchmesser:

10 mm

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

0.491 kg

Rangierfeld 19 Zoll 1HE, Kabelmanagement zum horizontalen Rangieren der Patchkabel, Kabelführungsbügel ca. 75,0 mm, 5 Kabelführungsbügel, Stahl pulverbeschichtet , Kabelführungsbügel nicht vormontiert , Varianten: schwarz oder grau