Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - RC-Modul 24 V AC

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - RC-Modul 24 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11017910

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - RC-Glied

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184120445

Sonepar Artikelnummer

120531353

Hersteller Artikelnummer

11017910

Hersteller Typ

11017910

Hersteller Artikel Nr.:

11017910

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

RC-Glied

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.002 kg

RC-Modul für 230 V AC oder 24 V AC zur Entstörung., für Relaismodule der RM-Serie und 14-polige Industriesteckfassungen