Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - REGplus IP20 E-DAT modulKupplung 90°

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - REGplus IP20 E-DAT modulKupplung 90°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1309A17003-E

  • Befestigungsart - Hutschiene TH35

  • Bauform des Tragschienenadapters - gerade

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184136521

Sonepar Artikelnummer

120531860

Hersteller Artikelnummer

1309A17003-E

Hersteller Typ

1309A17003-E

Hersteller Artikel Nr.:

1309A17003-E

Befestigungsart:

Hutschiene TH35

Bauform des Tragschienenadapters:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.059 kg

Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation, bestückt mit einer E-DAT modul RJ45 Kupplung, Steckrichtung 45° nach unten geneigt, Einhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1für 10 GBit/s Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE), HDBaseT, SAT-IP und AV over IP geeignet , die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 REGplus in Standard-Elektroverteiler, bei Einbau als Gerät der Schutzklasse I erfolgt der Potentialausgleich über eine schaltbare integrierte Potentialausgleichsfeder direkt über die Tragschiene, welche über entsprechende Kontaktierungsklemmen am Gebäudepotentialausgleich anzuschließen ist, Varianten: E-DAT modul Kupplung 180°, E-DAT modul Kupplung 90°