Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - REGplus IP20 FF UTPmodul Cat.5e

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - REGplus IP20 FF UTPmodul Cat.5e

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130A088003-E

  • Befestigungsart - Hutschiene TH35

  • Bauform des Tragschienenadapters - gerade

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394686431

Sonepar Artikelnummer

121377434

Hersteller Artikelnummer

130A088003-E

Hersteller Typ

130A088003-E

Hersteller Artikel Nr.:

130A088003-E

Befestigungsart:

Hutschiene TH35

Bauform des Tragschienenadapters:

gerade

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.034 kg

Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation, neue METZ CONNECT FF Technologie, ohne Kunststofffolie verpackt (Easy Installation technology – foil free) , bestückt mit UTP modul Cat.5e, Kabelzugang 45° von oben, Steckrichtung 45° nach unten geneigt, Cat.5e Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, ANSI/TIA-568.2-D und IEC 60603-7-41, Einhaltung der Klasse D nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, für 1GBit Ethernet (IEEE 802.3ab), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT, SAT-IP, AVoverIP geeignet, montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B, leichtes und schnelles Einlegen der Adernpaare in das UTP modul Ladestück, die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 REGplus in Standard-Elektroverteiler, Das Modul ist durch eine Abdeckung vor direkter Berührung geschützt. Bei Montage in schutzisolierten Verteilern bleibt die Schutzklasse II somit bestehen. integrierte Staubschutzklappe (auch farbig erhältlich)