Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - REGplus IRT-FF LC-D SM APC

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - REGplus IRT-FF LC-D SM APC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150910768003-E

  • Befestigungsart - Hutschiene TH35

  • Bauform des Tragschienenadapters - gerade

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394685984

Sonepar Artikelnummer

121377777

Hersteller Artikelnummer

150910768003-E

Hersteller Typ

150910768003-E

Hersteller Artikel Nr.:

150910768003-E

Befestigungsart:

Hutschiene TH35

Bauform des Tragschienenadapters:

gerade

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.037 kg

Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation, neue METZ CONNECT IRT-FF Technologie, ohne Kunststofffolie verpackt (Installation ready technology – foil free), bestückt mit einer OpDAT LC Duplex OS2 APC Kupplung, Steckrichtung 45° nach unten geneigt, die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 REGplus in Standard-Elektroverteiler