Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Reinigungsflüssigkeit für LWL 85 g

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Reinigungsflüssigkeit für LWL 85 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150800204-E

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Alkohol-Spender

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394623795

Sonepar Artikelnummer

120889919

Hersteller Artikelnummer

150800204-E

Hersteller Typ

150800204-E

Hersteller Artikel Nr.:

150800204-E

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Alkohol-Spender

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

29051200

Gewicht:

0.145 kg

Die Reinigungsflüssigkeit für LWL ist ein nicht brennbares, umweltfreundliches, rückstandsfreies Lösungsmittel, zum Reinigen von Faserstecker-Endflächen und blanken Fasern vor dem Feldendeinbau oder von Fusionsspleißen. 3-Wege-Dispenser mit Einhandbedienung zur einfachen Verwendung mit Fasertüchern und zur bequemen Benetzung von Stecker-Reinigungsspitzen. Inklusive Sprühdüsenfunktionalität. Verpackt in einzigartigen, auslaufsicheren Behältern kann es mit Steckverbinder-Reinigungs- und Anschlusskits geliefert werden, so dass Techniker keine Zeit mit der Beschaffung eines Reinigers vor Ort verschwenden. Bietet hohe Reinheit und schnelle, gleichmäßige Reinigung.Nicht gefährlich/nicht reguliert für alle Transportarten, einschließlich Luftfracht, Einzigartiger Spender zur Verwendung mit Verbinder-Reinigungsspitzen und Fasertüchern, Bis zu 400+ Reinigungen pro Dose, trocknet rückstandsfrei, im Gegensatz zu Alkohol, Leitet statische Ladung ab, geeignet für alle Oberflächen einschließlich weicher Kunststoffe, Anwendung, reinigt alle Arten von Verbinder-Endflächen, reinigt die blanke Faser vor dem Feldterminieren oder Fusionsspleißen, entfernt Öle, Salze, Staub, Schmutz und ungehärtete Epoxide, sicher auf Glas-, Keramik-, Metall- und Kunststoff-Lichtleitfasern, kompakte Größe passt leicht in Werkzeugsätze, Instrumentenkoffer, Anschlusssätze und Inspektions-Kits, reinigt perfekt alle optischen Komponenten