Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - RM 21-21, 2 Wechsler, 230 V AC

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - RM 21-21, 2 Wechsler, 230 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11050705

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Ja

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184122258

Sonepar Artikelnummer

120531381

Hersteller Artikelnummer

11050705

Hersteller Typ

11050705

Hersteller Artikel Nr.:

11050705

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Nennstrom:

8 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Max. Einschaltstrom:

15 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

15.5 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

60 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364110

Gewicht:

0.056 kg

Relaismodule dienen der Potentialtrennung zwischen Logik und Last., Anschluss mit Schraubklemmen, Relaisfassung 2-stöckig, steckbares Relais, mit Beschriftungsfeld, Fassung, Haltebügel und LED-Modul