Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - RTM-C12, 24 V AC/DC

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - RTM-C12, 24 V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11027613

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Zeitbereich - 0.15 .. 3 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184121015

Sonepar Artikelnummer

120531360

Hersteller Artikelnummer

11027613

Hersteller Typ

11027613

Hersteller Artikel Nr.:

11027613

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Zeitbereich:

0.15 .. 3 s

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Betätigungsart:

digital mit Einzelfunktion

Komplettgerät mit Sockel:

Ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Funktion Impulsformend:

Ja

Fernbedienung möglich:

Nein

Geeignet als Fernbedienung:

Nein

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

2

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

Nein

Mit Halbleiterausgang:

Nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

Silber-Nickel (AgNi)

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Nennstrom:

8 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

35 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

65 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.092 kg

Das Zeitrelais dient zur Verlängerung von Impulsen. Wird der Steuerkontakt min. 5 ms geschlossen, zieht das Relais an und fällt nach Ablauf der eingestellten Impulszeit ab. Weitere Steuerimpulse während der Impulszeit haben keine Auswirkung., Impulslänge einstellbar 0,15 bis 3 s, Anschluss mit Schraubklemmen