Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - S0/M Converter 4-fach

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - S0/M Converter 4-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110556

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - direkt/Wandler

  • Anschlussart - direkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184122432

Sonepar Artikelnummer

120531316

Hersteller Artikelnummer

110556

Hersteller Typ

110556

Hersteller Artikel Nr.:

110556

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

direkt/Wandler

Anschlussart:

direkt

Blindleistung:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Zulassung nach PTB:

Nein

S0 Impulsschnittstelle:

verschiedene

Tarifumschaltung:

Nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.119 kg

4-Kanal-Impulszählwerk zur Zählung von Impulsen, die von Energiezählern über Reed-Kontakte oder passiven Transistor-Ausgängen (Open Collector) im Verhältnis zur gemessenen Energie generiert werden. Erfasst werden können auch Impulse von beliebigen potenzialfreien Kontakten zur Zählung von z. B. Ereignissen bis zu einer Frequenz von 15 Hz. Die Erfassung der von Energiezählern erzeugten Impulse erfolgt über eine genormte Stromschnittstelle nach DIN EN 62053-31 Klasse A. Das 4-Kanal-Impulszählwerk belegt eine werksseitig fest eingestellte M-Bus-Adresse. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.Anschluss mit Schraubklemmen