Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - SAR 5

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - SAR 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130284-I

  • Ausführung - Starkstromschaltgerät

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85176200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184116660

Sonepar Artikelnummer

120531545

Hersteller Artikelnummer

130284-I

Hersteller Typ

130284-I

Hersteller Artikel Nr.:

130284-I

Ausführung:

Starkstromschaltgerät

Montageart:

DIN-Schiene

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.073 kg

Das SAR 4 und SAR 5 kann an eine Telekommunikations-Anschlussleitung oder eine separate Steuerspannungsquelle (AC/DC) angeschlossen werden und wird von der Rufspannung bzw. der Steuerspannung angesteuert. Das SAR reagiert entweder nur auf die Rufspannung oder nur auf die Steuerspannung und schaltet einen externen Signalgeber (z. B. Klingel, Hupe oder Lampe) mit eigener bzw. separater Stromversorgung ein.