Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Schaltschrankdurchführung M12 D-kodiert auf RJ45 - gerade

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Schaltschrankdurchführung M12 D-kodiert auf RJ45 - gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MWN811A115

  • Bauform - gerade

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Kategorie - 5

  • Ausführung - Buchse/Buchse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394609836

Sonepar Artikelnummer

121048130

Hersteller Artikelnummer

MWN811A115

Hersteller Typ

MWN811A115

Hersteller Artikel Nr.:

MWN811A115

Bauform:

gerade

Steckverbindertyp:

sonstige

Kategorie:

5

Ausführung:

Buchse/Buchse

Befestigungsart:

sonstige

Geschirmt:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.065 kg

Schaltschrankdurchführung M12 auf RJ45, Buchse M12 D-kodiert, IP67, nach IEC/PS 61076-2-101, Buchse RJ45, IP20, nach IEC 60603-7-51, 100 MBit Fast Ethernet geeignet nach IEEE 802.3an, Cat.5, Steckrichtung gerade, robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss, vernickelt , geeignet für Anwendungen in der Bahnindustrie gemäß Datenblatt