METZ CONNECT - Schrankdurchführung M12 RJ45gerade, X-kodiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MWN811A415
Bauform - gerade
Steckverbindertyp - sonstige
Kategorie - 6A (IEC)
Ausführung - Buchse/Buchse
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184157441
Sonepar Artikelnummer
120533108
Hersteller Artikelnummer
MWN811A415
Hersteller Typ
MWN811A415
Hersteller Artikel Nr.:
MWN811A415
Bauform:
gerade
Steckverbindertyp:
sonstige
Kategorie:
6A (IEC)
Ausführung:
Buchse/Buchse
Befestigungsart:
sonstige
Geschirmt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.065 kg


