Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Schutzdeckel für Flansch

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Schutzdeckel für Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 14040Z02-E

  • Mit Schlüssel - Nein

  • Farbe - Aluminium

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 76161000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394617640

Sonepar Artikelnummer

121069487

Hersteller Artikelnummer

14040Z02-E

Hersteller Typ

14040Z02-E

Hersteller Artikel Nr.:

14040Z02-E

Mit Schlüssel:

Nein

Farbe:

Aluminium

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76161000

Gewicht:

0.048 kg

M32 Schutzdeckel aus eloxiertem Aluminium, für den permanenten Einsatz ausgelegt, zur Realisierung von Wand- und Gehäusedurchführungen, IP69k im montierten Zustand, passend für Art.-Nr.: 14040000-E, 14040010-E, 14040100-E