Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Schutzgehäuse Set Wanddurchf.

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Schutzgehäuse Set Wanddurchf.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 14040100-E

  • Ausführung - Steckverbinder-Schutzgehäuse

  • Mit Schlüssel - Nein

  • Farbe - Aluminium

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394617596

Sonepar Artikelnummer

121069486

Hersteller Artikelnummer

14040100-E

Hersteller Typ

14040100-E

Hersteller Artikel Nr.:

14040100-E

Ausführung:

Steckverbinder-Schutzgehäuse

Mit Schlüssel:

Nein

Farbe:

Aluminium

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76161000

Gewicht:

0.195 kg

Inkl. M40 Gegenmutter (PA) zur Wand- und Gehäusemontage, universell und flexibel einsetzbar, vollkommen staub- und wasserdicht, beständig gegen Ozon, UV-Strahlung und Salzwasser, standhaft gegenüber Hochdruckstrahl-Reinigungen, hohen Temperaturen und starken Vibrationen, geprüft nach IP69k, IP67 und IP66, M32 Rohr und Flansch aus eloxiertem Aluminium, inkl. M32 Kabelverschraubung (PA) mit Dichteinsätzen, O-Ringen und Adapterplatten für MC Modul-, Keystone- und LWL-Komponenten, zur sauberen Montage innerhalb des Flansches, Kabelmanteldurchmesser: 4,5 mm bis 15,0 mm