METZ CONNECT - Smart Meter Kupplung RJ45/RJ45 geschirmt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140120APZ-E
Befestigungsart - Hutschiene 32 mm
Bauform des Tragschienenadapters - gerade
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394689845
Sonepar Artikelnummer
121407167
Hersteller Artikelnummer
140120APZ-E
Hersteller Typ
140120APZ-E
Hersteller Artikel Nr.:
140120APZ-E
Befestigungsart:
Hutschiene 32 mm
Bauform des Tragschienenadapters:
gerade
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.023 kg


