Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Smart Meter Kupplung RJ45/RJ45 ungeschirmt

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Smart Meter Kupplung RJ45/RJ45 ungeschirmt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1401B0APZ-E

  • Befestigungsart - Hutschiene 32 mm

  • Bauform des Tragschienenadapters - gerade

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394692890

Sonepar Artikelnummer

121407172

Hersteller Artikelnummer

1401B0APZ-E

Hersteller Typ

1401B0APZ-E

Hersteller Artikel Nr.:

1401B0APZ-E

Befestigungsart:

Hutschiene 32 mm

Bauform des Tragschienenadapters:

gerade

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.012 kg

Ungeschirmte RJ45 Plug + Play Lösung durch Patch/Patch-Ausführung, Vermeidung von Verdrahtungsfehlern, ein Artikel für alle Anwendungen (für Hutschiene, RfZ oder Zählerkreuz), in Verbindung mit 6 kV Patchleitungen in der für den Zählerplatz geforderten Isolation (kein zusätzlicher Isolierschlauch notwendig), Anwendungsregel wird schnell und einfach umgesetzt, geeignet für Zählerplatz nach DIN VDE 0603-1, Übertragungsgeschwindigkeit bis 10 Gbit/s, Gehäuse in Schutzklasse 2