Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - SmartConnect Patchpanel 12 Port Keystone unbestückt

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - SmartConnect Patchpanel 12 Port Keystone unbestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130927-1200KE

  • Art des Steckverbindersystems - sonstige

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 12

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394635484

Sonepar Artikelnummer

121047662

Hersteller Artikelnummer

130927-1200KE

Hersteller Typ

130927-1200KE

Hersteller Artikel Nr.:

130927-1200KE

Art des Steckverbindersystems:

sonstige

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

12

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.236 kg

Modulhalterung leer zur Aufnahme von Daten-, KOAX und LWL Modulen, Einbauform: Keystone, Montage auf Hutschiene (TH35) oder auf Traggerüst bzw. Montageplatte schraubbar, 3-teilig: Bestehend aus 1 Modulhalter aus gebogenem Blech und 2 gefrästen Kunststoffhalterungen universal einsetzbar für alle Varianten, Montage der Kunststoffhalterungen auf Hutschiene und Lochblech, Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310 (VDE0800-2-310) mit 2 Schraubbefestigungen möglich über Erdungsschraube M6x10 mit Mutter und Zahnscheibe, 1 Beschriftungsstreifen auf Modulhalterung beiliegend