Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - SMM-E16, 230 V AC Störmeldemodul

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - SMM-E16, 230 V AC Störmeldemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110518

  • Funktion - Diode

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184122371

Sonepar Artikelnummer

120531314

Hersteller Artikelnummer

110518

Hersteller Typ

110518

Hersteller Artikel Nr.:

110518

Funktion:

Diode

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Mit LED-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.072 kg

Das Sammelmeldemodul ist in der Lage bis zu 10 Eingangsmeldungen über ein Relais anzuzeigen. Das Relais zieht an, sobald mind. einer der 10 Eingänge mit Spannung beschaltet wird. Die Versorgungsspannung muss ständig an den Klemmen L1 - N anliegen. Über den Ein- / Ausgang S können mehrere Module gleicher Spannung zusammengefasst werden. Sobald ein Relais der Module schaltet, werden auch alle weiteren Relais in den parallel betriebenen Modulen geschaltet., Geräte kaskadierbar, 10 Signaleingänge, Anschluss mit Schraubklemmen