METZ CONNECT - Spleißkassette für 12 Crimpspleiße inkl. 1 Spleißhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1509010001-E
Geeignet für Anzahl Spleißschutz - 12
Geeignet für - Thermospleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter - 1
Länge - 142 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184109570
Sonepar Artikelnummer
120532762
Hersteller Artikelnummer
1509010001-E
Hersteller Typ
1509010001-E
Hersteller Artikel Nr.:
1509010001-E
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
12
Geeignet für:
Thermospleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
1
Länge:
142 mm
Montageart:
Gewindebolzen
Mit Spleißhalter:
Ja
Breite:
92 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.040 kg


