METZ CONNECT - Spleißkassette Standard unbestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1509010000-E
Länge - 142 mm
Montageart - Gewindebolzen
Mit Spleißhalter - Nein
Breite - 92 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184109563
Sonepar Artikelnummer
120532761
Hersteller Artikelnummer
1509010000-E
Hersteller Typ
1509010000-E
Hersteller Artikel Nr.:
1509010000-E
Länge:
142 mm
Montageart:
Gewindebolzen
Mit Spleißhalter:
Nein
Breite:
92 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.031 kg


