METZ CONNECT - Staubschutzklappe E-DAT blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 816979-0106-I
Farbe - blau
Ausführung - Klappe
Geeignet für - RJ45-Buchse
Breite - 16.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184110422
Sonepar Artikelnummer
120533076
Hersteller Artikelnummer
816979-0106-I
Hersteller Typ
816979-0106-I
Hersteller Artikel Nr.:
816979-0106-I
Farbe:
blau
Ausführung:
Klappe
Geeignet für:
RJ45-Buchse
Breite:
16.6 mm
Höhe:
1.5 mm
Durchmesser:
15.41 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


