METZ CONNECT - Staubschutzklappen für C6Amodul blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 820032-0106-I
Farbe - blau
Ausführung - Klappe
Geeignet für - sonstige
Breite - 14.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184149873
Sonepar Artikelnummer
120533084
Hersteller Artikelnummer
820032-0106-I
Hersteller Typ
820032-0106-I
Hersteller Artikel Nr.:
820032-0106-I
Farbe:
blau
Ausführung:
Klappe
Geeignet für:
sonstige
Breite:
14.4 mm
Höhe:
4.06 mm
Durchmesser:
15.49 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


